text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FP Diamond 125X1,4X22,23


Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Cikkszám 6X785324
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.4
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Egyéb
Márka Klingspor
Model DT 900 FP Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Cikkszámok

Cikkszám 6X785324
EAN 4014855255252
UBB 500695726058
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 331040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.