text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FL Diamond 350X2,2X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszám 3D874567
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.2
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Egyéb
Márka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszámok

Cikkszám 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 331050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.