text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FL Diamond 230X1,8X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszám 6I000859
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.8
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Egyéb
Model DT 900 FL Special

Leírás

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszámok

Cikkszám 6I000859
EAN 4014855255955
UBB 500695727619
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 331048
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.