text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FL Diamond 180X1,6X22,23


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Cikkszám 5J604659
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.6
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Egyéb
Márka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Cikkszámok

Cikkszám 5J604659
EAN 4014855255290
UBB 500695726884
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 331044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.