text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FL Diamond 180X1,6X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszám 1Q070704
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.6
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Egyéb
Márka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszámok

Cikkszám 1Q070704
EAN 4014855255917
UBB 500695727049
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 331045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.