text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FL Diamond 115X1,4X22,23


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Cikkszám 6Z374337
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.4
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Egyéb
Márka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Cikkszámok

Cikkszám 6Z374337
EAN 4014855255276
UBB 500695726470
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 331042
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.