text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 B Diamond 350X3X25,4


Cikkszám 9X991094
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 22
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 9X991094
EAN 4014855216727
UBB 500636767823
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325081
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.