text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 B Diamond 350X3X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Cikkszám 1C106698
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 22
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Cikkszámok

Cikkszám 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.