text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 B Diamond 300X2,8X25,4

Külső beszállítótól elérhető

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Cikkszám 3P967373
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 20
Márka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Cikkszámok

Cikkszám 3P967373
EAN 4014855216703
UBB 500636767419
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325079
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.