text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 B Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cikkszám 3L223725
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.6
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 11
Márka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cikkszámok

Cikkszám 3L223725
EAN 4014855216284
UBB 500636761479
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.