text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 UT Diamond 350X3X20


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cikkszám 1O993827
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 22
Márka Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cikkszámok

Cikkszám 1O993827
EAN 4014855319893
UBB 500695769033
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 340227
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.