text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 UT Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cikkszám 5L642293
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Szegmensszélesség (mm) 33
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmensek száma 9
Model DT 612 UT Supra

Leírás

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cikkszámok

Cikkszám 5L642293
EAN 4014855275755
UBB 500695734474
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.