text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 UT Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cikkszám 7L218979
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.4
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 8
Márka Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cikkszámok

Cikkszám 7L218979
EAN 4014855275748
UBB 500695734219
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.