text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 AB Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cikkszám 8J832411
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 28
Márka Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cikkszámok

Cikkszám 8J832411
EAN 4014855248599
UBB 500695716075
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330083
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.