text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 AB Diamond 350X3,2X20


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cikkszám 9H975109
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.2
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cikkszámok

Cikkszám 9H975109
EAN 4014855265633
UBB 500695733062
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 332345
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.