text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cikkszám 6P268553
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cikkszámok

Cikkszám 6P268553
EAN 4014855248568
UBB 500695715408
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.