text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszám 8V796446
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 500
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 500
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Márka Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszámok

Cikkszám 8V796446
EAN 4014855248551
UBB 500695715242
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330079
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.