text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 602 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszám 0W606811
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 9
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Márka Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszámok

Cikkszám 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325167
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.