text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 602 B Diamond 450X3,7X25,4


Cikkszám 4P482216
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 9
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 26
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 4P482216
EAN 4014855217274
UBB 500636775255
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325136
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.