text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszám 4L167420
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 28
Model DT 602 A Supra

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszámok

Cikkszám 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325128
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.