text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 602 A Diamond 350X3,2X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszám 2R009153
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.2
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cikkszámok

Cikkszám 2R009153
EAN 4014855224722
UBB 500636812462
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 327026
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.