Gyémánt lapok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fűrészelés
Gyémánt lapok
4Q233150
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 602 A Diamond 300X2,8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Q233150
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.8
Maximális fordulatszám (1/min)
6400
Tárcsa átmérője (mm)
300
Aszfaltra alkalmas
Igen
Természetes kőhöz alkalmas
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.8
Maximális fordulatszám (1/min)
6400
Tárcsa átmérője (mm)
300
Aszfaltra alkalmas
Igen
Természetes kőhöz alkalmas
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
20
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
2.8
Szegmens magassága (mm)
10
Szegmentálás
Fogazott
Szegmensek száma
18
Márka
Klingspor
Árucikk kód
68042100
Model
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Q233150
EAN
4014855224715
UBB
500636812207
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
327025