text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 500X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cikkszám 2V816857
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.6
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 54
Márka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cikkszámok

Cikkszám 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325202
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.