text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 450X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cikkszám 2I947773
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.6
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 48
Márka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cikkszámok

Cikkszám 2I947773
EAN 4014855217915
UBB 500636782830
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.