text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numer artykułu 2T433599
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Pakowane po 1

Specyfikacje

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 32
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numery artykułów

Numer artykułu 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325184
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.