text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 300X2,8X20


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Article number 1V255259
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Packed per 1

Specifications

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 24
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Description

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Article numbers

Article number 1V255259
EAN 4014855217748
UBB 500636780693
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  325183
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.