text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cikkszám 8F745231
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.6
Szegmens magassága (mm) 9
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 22
Márka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cikkszámok

Cikkszám 8F745231
EAN 4014855219209
UBB 500636760638
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322633
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.