text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cikkszám 7Z293902
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.4
Szegmens magassága (mm) 9
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 13
Márka Klingspor
Model DT 600 U Supra

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cikkszámok

Cikkszám 7Z293902
EAN 4014855219179
UBB 500636759416
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322630
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.