text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 100X2,4X16


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cikkszám 2K034390
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Maximális fordulatszám (1/min) 15300
Tárcsa átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Maximális fordulatszám (1/min) 15300
Tárcsa átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 16
Szegmensszélesség (mm) 20
Szegmens magassága (mm) 9
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 11
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cikkszámok

Cikkszám 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.