text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 F Diamond 300X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszám 2D013530
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszámok

Cikkszám 2D013530
EAN 4014855218615
UBB 500636791096
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325375
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.