text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 F Diamond 180X1,6X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszám 1N686454
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.6
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszámok

Cikkszám 1N686454
EAN 4014855219162
UBB 500636795055
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325455
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.