text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszám 6Y537383
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 24
Márka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszámok

Cikkszám 6Y537383
EAN 4014855290734
UBB 500695752021
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 336221
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.