text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 U Diamond 300X2,8X20


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszám 3J130954
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszámok

Cikkszám 3J130954
EAN 4014855290758
UBB 500695752443
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 336223
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.