text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 U Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszám 4S559344
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.6
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 15
Model DT 350 U Extra

Leírás

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszámok

Cikkszám 4S559344
EAN 4014855290710
UBB 500695751601
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 336219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.