text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszám 2N662273
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Szegmensszélesség (mm) 33
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Szegmensszélesség (mm) 33
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 9
Márka Klingspor
Model DT 350 U Extra

Leírás

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cikkszámok

Cikkszám 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 336215
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.