text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 AB Diamond 300X2,8X20


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Cikkszám 8A894053
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Cikkszámok

Cikkszám 8A894053
EAN 4014855319954
UBB 500695770007
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 340232
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.