text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cikkszám 5M187133
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 28
Model DT 350 A Extra

Leírás

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cikkszámok

Cikkszám 5M187133
EAN 4014855301294
UBB 500695755826
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 337734
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.