text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 A Diamond 350X3,2X20


Cikkszám 6A350887
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.2
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 6A350887
EAN 4014855301324
UBB 500695755412
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 337732
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.