text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cikkszám 3Y167067
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.2
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cikkszámok

Cikkszám 3Y167067
EAN 4014855301270
UBB 500695755099
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 337730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.