text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numéro d'article 1J851687
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Emballé par 1

Spécifications

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J851687
EAN 4014855301263
UBB 500695754837
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 337729
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.