text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 350 A Diamond 300X2,8X20


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cikkszám 8E534339
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cikkszámok

Cikkszám 8E534339
EAN 4014855301317
UBB 500695755255
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 337731
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.