text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 310 UT Diamond 350X3X20


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Cikkszám 8F077549
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Cikkszámok

Cikkszám 8F077549
EAN 4014855275670
UBB 500695737287
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334093
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.