text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 310 UT Diamond 300X3X25,4


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Cikkszám 2M447749
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Model DT 310 UT Extra

Leírás

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Cikkszámok

Cikkszám 2M447749
EAN 4014855310937
UBB 500695768464
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 339121
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.