text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 UT Diamond 230X2,5X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszám 8X929017
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.5
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszámok

Cikkszám 8X929017
EAN 4014855218424
UBB 500636787219
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325356
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.