text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 UT Diamond 180X2,2X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszám 0X964649
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.2
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszámok

Cikkszám 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325355
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.