text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 UT Diamond 115X1,9X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszám 2T834890
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.9
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 300 UT Extra

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszámok

Cikkszám 2T834890
EAN 4014855218394
UBB 500636786633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325353
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.