text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 UT Diamond 100X1,9X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszám 1P045849
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 100
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 100
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.9
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Cikkszámok

Cikkszám 1P045849
EAN 4014855253029
UBB 500695718212
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330625
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.