text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 U Diamond 350X2,8X30


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Cikkszám 6D609193
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 20
Márka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Cikkszámok

Cikkszám 6D609193
EAN 4014855218387
UBB 500636786484
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325352
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.