text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Cikkszám 3X477241
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 17
Model DT 300 U Extra

Leírás

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Cikkszámok

Cikkszám 3X477241
EAN 4014855218356
UBB 500636785809
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325349
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.