Gyémánt lapok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fűrészelés
Gyémánt lapok
4X036398
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 U Diamond 300X2,8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X036398
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.8
Maximális fordulatszám (1/min)
6400
Tárcsa átmérője (mm)
300
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
30
Részecske típusa
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.8
Maximális fordulatszám (1/min)
6400
Tárcsa átmérője (mm)
300
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
30
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
2.8
Szegmens magassága (mm)
7
Szegmentálás
Fogazott
Szegmensek száma
17
Márka
Klingspor
Árucikk kód
68042100
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X036398
EAN
4014855218370
UBB
500636786229
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
325351